Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: elektroisolierend; W: 50mm; L: 10m; Thk: 0,15mm; schwarz; 241%


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: elektroisolierend; W: 50mm; L: 10m; Thk: 0,15mm; schwarz; 241%
Band: elektroisolierend; W: 50mm; L: 10m; Thk: 0,15mm; schwarz; 241%
Artikel-Nr.:
     2805-HPX-5200-5010BK
Hersteller:
     HPX
Herst.-Nr.:
     IB5010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband schwarz 10m
Hersteller: HPX
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: max. 80°C
Breite: 50mm
Länge: 10m
Stärke: 0,15mm
Dielektrizitätswiderstand: 6kV;6kV/div
Band-Typ: elektroisolierend
Klebe-Art: Kautschuk
Bandanwendung: elektrische Isolation
Zugfestigkeit: 24,5N/cm
Dehnung beim Reißen: 241%
Trägermaterial: PVC Folie
Klebekraft: 0,12N/mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5,29*
€ 6,30
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4,59*
€ 5,46
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,22*
€ 5,02
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.