Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; natürlich; max.180°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; natürlich; max.180°C
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; natürlich; max.180°C
Artikel-Nr.:
     2805-HGS-7-NA-100
Hersteller:
     Synflex
Herst.-Nr.:
     3150007011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
kabelschlauch
Hersteller: SYNFLEX
Farbe: natürlich
Betriebstemperatur: max. 180°C
Material: Glasfaser
Wandstärke: 0,55mm
Innendurchmesser: 7mm
Beschichtungsmaterial: Silikonkautschuk
Kabel Zubehör-Typ: elektroisolierender Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,9722* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 284,10*
€ 338,079
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 278,28*
€ 331,1532
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 259,89*
€ 309,2691
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 223,95*
€ 266,5005
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 218,25*
€ 259,7175
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 197,22*
€ 234,6918
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.