Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; natürlich; max.180°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; natürlich; max.180°C
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; natürlich; max.180°C
Artikel-Nr.:
     2805-HGS-3.5-NA-100
Hersteller:
     Synflex
Herst.-Nr.:
     3150003511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
kabelschlauch
Hersteller: SYNFLEX
Farbe: natürlich
Betriebstemperatur: max. 180°C
Material: Glasfaser
Wandstärke: 0,51mm
Innendurchmesser: 3,5mm
Beschichtungsmaterial: Silikonkautschuk
Kabel Zubehör-Typ: elektroisolierender Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,0945* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 159,64*
€ 189,9716
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 157,02*
€ 186,8538
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 148,22*
€ 176,3818
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 130,96*
€ 155,8424
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 124,45*
€ 148,0955
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 109,45*
€ 130,2455
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.