Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; natürlich; max.180°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HGS-14-NA-50
Hersteller:
     Synflex
Herst.-Nr.:
     3150014011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
kabelschlauch
Hersteller: SYNFLEX
Farbe: natürlich
Betriebstemperatur: max. 180°C
Material: Glasfaser
Wandstärke: 0,8mm
Innendurchmesser: 14mm
Beschichtungsmaterial: Silikonkautschuk
Kabel Zubehör-Typ: elektroisolierender Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,9924* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 282,43*
€ 336,0917
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 274,11*
€ 326,1909
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 255,88*
€ 304,4972
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 225,49*
€ 268,3331
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 221,05*
€ 263,0495
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 199,62*
€ 237,5478
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.