Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; natürlich; max.180°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; natürlich; max.180°C
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; natürlich; max.180°C
Artikel-Nr.:
     2805-HGS-1-NA-200
Hersteller:
     Synflex
Herst.-Nr.:
     3150001011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
kabelschlauch
Hersteller: SYNFLEX
Farbe: natürlich
Betriebstemperatur: max. 180°C
Material: Glasfaser
Wandstärke: 0,43mm
Innendurchmesser: 1mm
Beschichtungsmaterial: Silikonkautschuk
Kabel Zubehör-Typ: elektroisolierender Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Meter (ab € 0,60825* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 175,64*
€ 209,0116
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 172,15*
€ 204,8585
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 162,17*
€ 192,9823
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 142,32*
€ 169,3608
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 139,72*
€ 166,2668
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,65*
€ 144,7635
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.