Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot; Nissan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot; Nissan
Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot; Nissan
Artikel-Nr.:
     2805-HF-59200
Hersteller:
     4CARMEDIA
Herst.-Nr.:
     59200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Freisprecheinrichtung
kfz freisprecheinrichtung
Hersteller: 4CARMEDIA
Passendes Zubehör: ZRS-148;ZRS-AS-39B
Passend für - KFZ-Marke: Nissan
Passend für - KFZ-Modell: Nissan 350Z 2004->2009;Nissan Micra 2004->2010;Nissan Murano ->2008;Nissan Patrol 2006->;Nissan Patrol Pick Up 2006->;Nissan X-Trail ->2006;Nissan Almera ->2006;Nissan Almera Classic 2006->;Nissan Armada ->2007;Nissan Frontier ->2005;Nissan Frontier D40 2005->;Nissan Hardbody Pickup ->1997;Nissan Maxima ->2006;Nissan Navara D22 1997->2005;Nissan Pathfinder ->2007;Nissan Quest 2004->;Nissan Sentra ->1999;Nissan Sentra US ->2004;Nissan Teana ->2008;Nissan Terrano 2005->;Nissan Titan 1996->;Nissan X-terra ->2004
Car-Audio Zubehör-Typ: Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
4CARMEDIA:
4CARMEDIA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.