Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL; 1x6mm2; Line; Cu; Silikon


Menge:  Meter  
Produktinformationen
0065108 LAPP-Kabel 0065108 LAPP-Kabel ÖLFLEX HEAT 180 SiF/GL 1X6
0065108 LAPP-Kabel 0065108 LAPP-Kabel ÖLFLEX HEAT 180 SiF/GL 1X6
Artikel-Nr.:
     2805-HEAT180SIF/GL6.0
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0065108
EAN/GTIN:
     4044773445169
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Silikonkabel
Silikonleitung
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -50...180°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: Silikon
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;Temperatur
Leitungs-Art: ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL
Anzahl Adern: 1
Anwendung der Leitungen: Verteilung;Maschinenverbindungen;Maschinensteuerungen;Automatik;industrielle Anwendung;Robotik;Saunen und Solarien
Leitungsaußendurchmesser: 5,4mm
Ummantelung: Glasfaser
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 6mm2
Art des Materials: selbstlöschend;halogenfrei
Kabelaufbau: 1x6mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 3,25*
€ 4,95*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,89*
€ 4,96*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 323,79*
€ 504,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,96*
€ 5,90
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,75*
€ 4,46
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,61*
€ 4,30
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,11*
€ 3,70
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,70*
€ 3,21
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,30*
€ 2,74
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,89*
€ 2,25
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.