Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL; 1x16mm2; Line; Cu; Silikon


Menge:  Meter  
Produktinformationen
0065110 LAPP-Kabel 0065110 LAPP-Kabel ÖLFLEX HEAT 180 SiF/GL 1X16
0065110 LAPP-Kabel 0065110 LAPP-Kabel ÖLFLEX HEAT 180 SiF/GL 1X16
Artikel-Nr.:
     2805-HEAT180SIF/GL16
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0065110
EAN/GTIN:
     4044773445107
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Silikonkabel
Silikonleitung
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -50...180°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: Silikon
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;Temperatur
Leitungs-Art: ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL
Anzahl Adern: 1
Anwendung der Leitungen: Verteilung;Maschinenverbindungen;Maschinensteuerungen;Automatik;industrielle Anwendung;Robotik;Saunen und Solarien
Leitungsaußendurchmesser: 8,4mm
Ummantelung: Glasfaser
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 16mm2
Art des Materials: selbstlöschend;halogenfrei
Kabelaufbau: 1x16mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 7,85*
€ 11,33*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,66*
€ 11,35*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 399,94*
€ 620,61*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 11,35*
€ 13,51
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,58*
€ 12,59
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,68*
€ 10,33
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,38*
€ 9,97
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,23*
€ 8,60
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,21*
€ 7,39
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,58*
€ 6,64
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 4,66*
€ 5,55
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.