Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; SPST-NO; USpule: 24VDC; Serie: HE; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: elektromagnetisch; SPST-NO; USpule: 24VDC; Serie: HE; PCB
Relais: elektromagnetisch; SPST-NO; USpule: 24VDC; Serie: HE; PCB
Artikel-Nr.:
     2805-HE1AN-W-DC24V-Y7
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     HE1AN-W-DC24V-Y7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais
Hersteller: PANASONIC
Montage: PCB
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...55°C
Äußere Abmessungen: 50x40x43mm
Kontaktmaterial: AgNi
Spulenwiderstand: 230Ω
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 120A / 480V AC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Leistung
Relaisserie: HE
Spulennennspannung: 24V DC
Spulenspannung min.: 18V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 2,5W
Ansprechzeit: 30ms
Freigabezeit: 10ms
Schaltspannung: max. 800V AC
Kontaktstrom max.: 120A
Schaltleistung: 57,6kVA
Spulenstrom: 104mA
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 32,04*
€ 39,73*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 26,30*
€ 44,19*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.