Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; 7-segmentig; 14,22mm; 0,56"; Anz.Z: 2; rot; Anode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LED; 7-segmentig; 14,22mm; 0,56"; Anz.Z: 2; rot; Anode
Display: LED; 7-segmentig; 14,22mm; 0,56"; Anz.Z: 2; rot; Anode
Artikel-Nr.:
     2805-HDSP-521E
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HDSP-521E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige rot
Hersteller: BROADCOM (AVAGO)
Farbe: rot
Montage: THT
Betriebsspannung: 2,05...2,6V
Gemeinsame Elektrode: Anode
Betriebsstrom: 10mA
Wellenlänge λd: 628nm
Helligkeit: 2,28...7,69mcd
Display-Art: 7-segmentig
Zeichenhöhe: 0,56"
Display-Typ: LED
Abmessungen: 25x18,6x8mm
Zeichenanzahl: 2
Weitere Suchbegriffe: 7 segment anzeige
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 1,18*
€ 1,49*
1 Tag
3474
1
€ 14,99*
ab € 1,14*
€ 4,38*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,68*
€ 5,58*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MP006830
ab € 0,687*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.