Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 15W; 24VDC; 630mA; 100÷240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 15W; 24VDC; 630mA; 100÷240VAC
Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 15W; 24VDC; 630mA; 100÷240VAC
Artikel-Nr.:
     2805-HDN-1524
Hersteller:
     Esbe
Herst.-Nr.:
     ESPE-HDN1524
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Hersteller: ESPE
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: 0...40°C
Leistung: 15W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Äußere Abmessungen: 90x58x18mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 0,63A
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 85%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überstromschutz OCP
Herstellerserie: ESPE-HDN
Netzteil-Art: für DIN-Schiene
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ESPE:
ESPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.