Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kabel; HDCP 2.2,HDMI 2.0; HDMI Stecker,beiderseitig; 2m; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; HDCP 2.2,HDMI 2.0; HDMI Stecker,beiderseitig; 2m; schwarz
Kabel; HDCP 2.2,HDMI 2.0; HDMI Stecker,beiderseitig; 2m; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-HDMI.HE220.020
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     38517
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
Video Converter
Video Konverter
Hersteller: Goobay
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig; HDMI Stecker
Äußeres Isolationsmaterial: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ausführung: High Speed + Ethernet; HDMI 2.0; HDCP 2.2
Kabellänge: 2m
Verbindungskabel-Typ: HDMI - HDMI
Eigenschaften des Verbindungskabels: ARC; 4K, UHD kompatibel; HDR; bedient 3D mit einer Auflösung bis 2160p
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 2,88*
€ 3,85*
€ 5,95*
ab € 2,90*
€ 3,87*
1 Tag
19
€ 4,45*
ab € 3,19*
€ 4,24*
39 Tage
nicht lagernd
€ 4,80*
ab € 3,52*
€ 4,68*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 3,33*
€ 6,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
121945
ab € 31,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.