Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Switch; HDCP 2.3,HDMI 2.1; schwarz; Eing,: HDMI Buchse x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink 8K/60 Hz HDMI-Switch, 2 x 1-fach, schwarz (11117658)
LogiLink 8K/60 Hz HDMI-Switch, 2 x 1-fach, schwarz (11117658)
Artikel-Nr.:
     2805-HD0058
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     HD0058
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
logilink hdmi switch
hdmi switch
Hersteller: LOGILINK
Farbe: schwarz
Setinhalt: switch;USB-Kabel
Anschluss-Typ: switch
Eingangsanschlusses-Art: HDMI Buchse x2
Ausgangsanschlusses-Art: HDMI Buchse
Ausführung: HDMI 2.1;HDCP 2.3
Übergangsverhalten: bedient DTS-HD/Dolby-True HD;bedient LPCM;bedient DDC;4K, UHD 2160p kompatibel;4K, 3D kompatibel;HDCP gemäß;FullHD, 3D kompatibel;HDR;HDMI CEC;8K, UHD 4320p kompatibel
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
99
€ 9,90*
ab € 27,00*
€ 37,22*
€ 5,50*
ab € 28,43*
€ 40,76*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 46,19*
€ 62,95*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.