Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Code-Hopping-Encoder; EEPROM; 1kBEEPROM; SO8; Tube; 3÷5,5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HCS500/SM
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     HCS500/SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
Encoder IC
eeprom
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
DC Versorgungsstrom: 2,4mA
Versorgungsspannung: 3...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Code-Hopping-Encoder
Speicher-Art: EEPROM
Verlustleistung: 0,7W
Verpackungs-Art: Tube
Speicher: 1kB EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.