Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Labor; Impuls,1-Kanal; Ch: 1; 1÷32VDC; 0÷30A; ≤50mV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Labor; Impuls,1-Kanal; Ch: 1; 1÷32VDC; 0÷30A; ≤50mV
Netzteil: Labor; Impuls,1-Kanal; Ch: 1; 1÷32VDC; 0÷30A; ≤50mV
Artikel-Nr.:
     2805-HCS-3602
Hersteller:
     Manson
Herst.-Nr.:
     HCS-3602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Hersteller: MANSON
Verwendeten Displays-Art: LED x2
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgangsspannung: 1...32V DC
Ausgangsstrom: 0...30A
Anzahl Kanäle: 1
Netzteil-Typ: Labor
Abmessungen: 200x90x275mm
Standardausstattung: Versorgungsleitung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP
Messgerät-Eigenschaften: gleichzeitige Spannungs- und Stromanzeige;stufenlose Spannungs- und Stromregulierung;grobe und feine Spannungs- und Stromeinstellung;Speicherung der Einstellungen;intelligente Kühlungssteuerung
Spannungsstabilisator Faktor bei Belastungsveränderung: ≤20mV
Stromstabilisator Faktor bei Belastungsveränderung: ≤50mA
Art der Stecker: EU
Netzteil-Art: Impuls;1-Kanal
Welligkeit und Rauschen der Spannung (geregelt): ≤5mVrms
Stromstabilisierung: ≤150mA
Spannungsstabilisierung: ≤50mV
Parameter anzeigen: 3 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MANSON:
MANSON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,85*
€ 434,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,89*
€ 433,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,29*
€ 418,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,00*
€ 403,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,33*
€ 368,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.