Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Signalampel; LED; rot/gelb/grün; 24VDC; 24VAC; 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: Signalampel; LED; rot/gelb/grün; 24VDC; 24VAC; 40mm
Signalgeber: Signalampel; LED; rot/gelb/grün; 24VDC; 24VAC; 40mm
Artikel-Nr.:
     2805-HBJD-40D3RYG24B
Hersteller:
     ONPOW
Herst.-Nr.:
     HBJD-40/D/3/RYG/24AC/DC/B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
signalampel 24v
Hersteller: ONPOW
Farbe: rot/gelb/grün
Betriebstemperatur: -25...55°C
Versorgungsspannung: 24V DC;24V AC
Durchmesser: 40mm
Setinhalt: Montageschrauben;Sockel;Adapter;Gummischeibe;Aluminiumrohr;Signalampel
Lichtquelle: LED
Signalart: Dauerlicht
Herstellerserie: HBJD-40
Signalgeber-Typ: Signalampel
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ONPOW:
ONPOW
Weitere Suchbegriffe: signalampel rot/grün, signalsäule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.