Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superkondensator; SMD; 0,4F; 5,5VDC; ±20%; 20x18x3,5mm; 30A; EDLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Superkondensator; SMD; 0,4F; 5,5VDC; ±20%; 20x18x3,5mm; 30A; EDLC
Superkondensator; SMD; 0,4F; 5,5VDC; ±20%; 20x18x3,5mm; 30A; EDLC
Artikel-Nr.:
     2805-HA230
Hersteller:
     CAP-XX
Herst.-Nr.:
     HA230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Superkondensator
superkondensator 5,5v
Hersteller: CAP-XX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 20x18x3,5mm
Kondensator-Typ: Superkondensator
Fassungsvermögen: 0,4F
Betriebsspannung: 5,5V DC
Strom im max. Impuls: 30A
Handelsname: EDLC
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.