Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 16mm2; PVC; schwarz; 450V,750V; CPR: Eca


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 16mm2; PVC; schwarz; 450V,750V; CPR: Eca
Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 16mm2; PVC; schwarz; 450V,750V; CPR: Eca
Artikel-Nr.:
     2805-H07VK1600SW
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26841
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
aderleitung h07v-k
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H07V-K
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 7,2mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 16mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x16mm2
Weitere Suchbegriffe: h07v-k
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,73392*
€ 2,72392*
2 Tage
unbekannt
100
€ 4,95*
ab € 2,2279*
€ 2,7379*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,39*
€ 5,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,38*
€ 6,40
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,86*
€ 5,78
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,65*
€ 5,53
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,23*
€ 5,03
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,41*
€ 4,06
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,84*
€ 3,38
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,39*
€ 2,84
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.