Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superkondensator; SMD; 0,16F; 5VDC; ±20%; 28,5x17x2,5mm; 30A; EDLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Superkondensator; SMD; 0,16F; 5VDC; ±20%; 28,5x17x2,5mm; 30A; EDLC
Superkondensator; SMD; 0,16F; 5VDC; ±20%; 28,5x17x2,5mm; 30A; EDLC
Artikel-Nr.:
     2805-GW209F
Hersteller:
     CAP-XX
Herst.-Nr.:
     GW209F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Superkondensator
superkondensator 5 v
superkondensator
Hersteller: CAP-XX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...70°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 28,5x17x2,5mm
Kondensator-Typ: Superkondensator
Fassungsvermögen: 0,16F
Betriebsspannung: 5V DC
Strom im max. Impuls: 30A
Handelsname: EDLC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.