Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 2uF; Ø70x55mm; ±10%; 1,6kVDC; 750VAC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 2uF; Ø70x55mm; ±10%; 1,6kVDC; 750VAC
Kondensator: Polypropylen; 2uF; Ø70x55mm; ±10%; 1,6kVDC; 750VAC
Artikel-Nr.:
     2805-GTO-2U/1600
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     GTO-2U/1600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: SR PASSIVES
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø70x55mm
Max. Betriebsspannung: 750V AC;1,6kV DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 2µF
Kondensatorenanwendung: für Schaltthiristoren
Spitzenspannung: 1,75kV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 399,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 39,905* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 448,87*
€ 534,1553
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 445,36*
€ 529,9784
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 427,70*
€ 508,963
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 418,84*
€ 498,4196
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 399,05*
€ 474,8695
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.