Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager: Anlaufscheibe; ØAußen: 26mm; ØInn: 14mm; iglidur® G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager: Anlaufscheibe; ØAußen: 26mm; ØInn: 14mm; iglidur® G
Lager: Anlaufscheibe; ØAußen: 26mm; ØInn: 14mm; iglidur® G
Artikel-Nr.:
     2805-GTM-1426-015
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     GTM-1426-015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anlaufscheibe
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
trockengleitlager igus
Hersteller: IGUS
Farbe: dunkelgrau
Durchmesser der Montageöffnung: 2mm
Betriebstemperatur: -40...130°C
Material: iglidur® G
Lager-Art: gleitend
Außendurchmesser: 26mm
Innendurchmesser: 14mm
Stärke: 1,5mm
Shore-Härte: 81
Eigenschaften mechanischer Elemente: schmiermittelfrei
Lager-Typ: Anlaufscheibe
Weitere Suchbegriffe: trockengleitlager
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 0,45*
€ 2,1804*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,99*
€ 4,15*
1
€ 8,95*
ab € 2,97*
€ 4,56*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.