Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; GSM; 3dBi; linear; abgewinkelt,aufgeschraubt,vertikal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; GSM; 3dBi; linear; abgewinkelt,aufgeschraubt,vertikal
Antenne; GSM; 3dBi; linear; abgewinkelt,aufgeschraubt,vertikal
Artikel-Nr.:
     2805-GSM-ANT015KZW-FME
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     GSM-ANT015KZW-FME
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GSM Antenne
Mobilfunk-Antenne
gsm antenne 50ohm
gsm antenne
Hersteller: SR PASSIVES
Steckverbinder-Art: FME
Montage: vertikal;abgewinkelt;aufgeschraubt
Betriebstemperatur: -40...85°C
Impedanz: 50Ω
Durchmesser: 10mm
Frequenz: 824...960MHz;1710...1990MHz
Länge: 117mm
Polarisierung: linear
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Übertragung: 3G
Antennen-Art: GSM
Antennen-Energiegewinn: 3dBi
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SR PASSIVE:
SR PASSIVE
Weitere Suchbegriffe: gsm antenne sr passives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.