Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischmultimeter; LCD TFT 4,3"; 480x272; Abtasten: 50ksps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischmultimeter; LCD TFT 4,3"; 480x272; Abtasten: 50ksps
Tischmultimeter; LCD TFT 4,3"; 480x272; Abtasten: 50ksps
Artikel-Nr.:
     2805-GSM-20H10
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     GSM-20H10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Multimeter
Multitester
Hersteller: GW INSTEK
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT 4,3"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Schnittstelle: RS232;USB;LAN;GPIB
Display-Auflösung: 480x272
Abmessungen: 214x86x356,5mm
Passendes Zubehör: GTL-246;GTL-258
Standardausstattung: 2 Stk. Krokodilklemmen;Bedienungsanleitung;Bedienungsanleitung (CD);Messleitung
Messgeräte-Typ: Tischmultimeter
Abtasten: 50ksps
Aufbewahrungstemperatur: -20...70°C
Messung: DC Spannung;DC Strom;Widerstandsfähigkeit
Widerstandsmessbereich: 200Ω;2kΩ;20kΩ;200kΩ;2MΩ;20MΩ;200MΩ;2Ω;20Ω
DC Strommessbereich: 10mA;100mA;1A;1mA;100µA;10µA;1µA
DC Spannungsmessbereich: 200mV;2V;20V;200V
Parameter anzeigen: 6,5 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GW INSTEK:
GW INSTEK
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.535,56*
€ 3.758,77*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 3.682,01*
€ 3.793,66*
Frei Haus
ab € 3.922,43*
€ 4.167,35*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 4.058,94*
€ 4.167,35*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4.244,56*
€ 4.359,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.359,64*
€ 5.187,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.330,26*
€ 5.153,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.271,48*
€ 5.083,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.251,89*
€ 5.059,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.244,56*
€ 5.051,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MTL246001
ab € 8,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.