Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superkondensator; SMD; 0,25F; 4,5VDC; ±20%; 40x17,5x2,1mm; 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Superkondensator; SMD; 0,25F; 4,5VDC; ±20%; 40x17,5x2,1mm; 30A
Superkondensator; SMD; 0,25F; 4,5VDC; ±20%; 40x17,5x2,1mm; 30A
Artikel-Nr.:
     2805-GS203F
Hersteller:
     CAP-XX
Herst.-Nr.:
     GS203F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Superkondensator
chip kondensator
Hersteller: CAP-XX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...70°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 40x17,5x2,1mm
Kondensator-Typ: Superkondensator
Fassungsvermögen: 0,25F
Betriebsspannung: 4,5V DC
Strom im max. Impuls: 30A
Handelsname: EDLC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.