Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 1A; SMA; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 30A


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 1A; SMA; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 30A
Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 1A; SMA; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 30A
Artikel-Nr.:
     2805-GS1M-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     GS1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Weitere Suchbegriffe: gleichrichter sma, smd diode, diode 1a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0594*
  
Preis gilt ab 10.000.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,01188* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 0,3329*
€ 0,39615
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,1402*
€ 0,16684
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1235*
€ 0,14697
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,1094*
€ 0,13019
pro Packung
ab 360 Packungen
€ 0,0939*
€ 0,11174
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,0923*
€ 0,10984
pro Packung
ab 1080 Packungen
€ 0,085*
€ 0,10115
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,0768*
€ 0,09139
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,0739*
€ 0,08794
pro Packung
ab 10000000 Packungen
€ 0,0594*
€ 0,07069
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.