Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortiment: Kondensatoren; MLCC; Serie: GRT; 1000pF÷100uF; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GRT-KIT-X6S-X7-DE
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRT-KIT-X6S-X7-DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kondensator Sortiment
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
smd kondensator 1000pf
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Sortiments-Typ: Kondensatoren
Wertebereich: 1000pF...100uF
Kondensatorenserie: GRT
Anzahl im Set/Package: 1220Stk.
Kondensator-Art: MLCC
Weitere Suchbegriffe: kondensator sortiment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,95*
€ 99,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.