Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 20nF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 1206


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 20nF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 20nF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-GRM3195C1H203JA01D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM3195C1H203JA01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 20nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensatorenserie: GRM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,04859* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 244,40*
€ 290,836
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 234,52*
€ 279,0788
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 226,00*
€ 268,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 216,88*
€ 258,0872
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 194,36*
€ 231,2884
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.