Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2uF; 50V; X7T; ±10%; SMD; 0805


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2uF; 50V; X7T; ±10%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2uF; 50V; X7T; ±10%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-GRM21BD71H225KE01L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM21BD71H225KE01L
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7T
Fassungsvermögen: 2,2µF
Betriebsspannung: 50V
Kondensatorenserie: GRM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,06266* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 234,57*
€ 279,1383
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 230,73*
€ 274,5687
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 210,27*
€ 250,2213
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 205,56*
€ 244,6164
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 187,98*
€ 223,6962
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.