Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 2,7nF; 250V; U2J; ±5%; SMD; 0805


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,7nF; 250V; U2J; ±5%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,7nF; 250V; U2J; ±5%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-GRM21B7U2E272JW32L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM21B7U2E272JW32L
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: U2J
Fassungsvermögen: 2,7nF
Betriebsspannung: 250V
Kondensatorenserie: GRM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,02655* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,30*
€ 121,737
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,46*
€ 120,7374
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,37*
€ 117,0603
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,09*
€ 107,2071
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,65*
€ 94,7835
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.