Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 2,7nF; 100V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0603


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,7nF; 100V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,7nF; 100V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-GRM1885C2A272JA01D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM1885C2A272JA01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 2,7nF
Betriebsspannung: 100V
Kondensatorenserie: GRM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,01019* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,08*
€ 64,3552
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,48*
€ 62,4512
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,88*
€ 60,5472
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,64*
€ 56,6916
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,08*
€ 53,6452
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,76*
€ 48,5044
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.