Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 2,7nF; 25V; X7R; ±10%; SMD; 0201


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,7nF; 25V; X7R; ±10%; SMD; 0201
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,7nF; 25V; X7R; ±10%; SMD; 0201
Artikel-Nr.:
     2805-GRM033R71E272KA12D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM033R71E272KA12D
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 2,7nF
Betriebsspannung: 25V
Kondensatorenserie: GRM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 0603
Gehäuse - Zoll: 0201
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 15.000 Stück (ab € 0,00254* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,45*
€ 61,2255
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,65*
€ 59,0835
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,00*
€ 57,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,15*
€ 53,7285
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,75*
€ 50,8725
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,10*
€ 45,339
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.