Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 4pF; 250V; C0G (NP0); ±0,05pF; SMD; 0603


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 4pF; 250V; C0G (NP0); ±0,05pF; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 4pF; 250V; C0G (NP0); ±0,05pF; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-GQM1875C2E4R0WB12D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GQM1875C2E4R0WB12D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 4pF
Betriebsspannung: 250V
Kondensatorenserie: GQM
Kapazitätstoleranz: ±0,05pF
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 485,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,12125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 549,52*
€ 653,9288
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 543,24*
€ 646,4556
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 534,04*
€ 635,5076
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 519,76*
€ 618,5144
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 485,00*
€ 577,15
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.