Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 300mm; W: 3,5mm; Polyamid; schwarz; 100Stk; -35÷85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Goobay 17072 Kabelbinder Nylon Schwarz
Goobay 17072 Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-GOOBAY-17072
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     17072
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Hersteller: Goobay
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -35...85°C
Länge: 0,3m
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Breite der Kabelbinder: 3,5mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 1,71*
€ 3,79*
7 Tage
100
5
pro Packung
€ 6,99*
ab € 3,11*
€ 4,41*
4 Tage
1425
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 7,28*
€ 10,60*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,65*
€ 29,75*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,79*
€ 4,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Packung
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fixPoint
17069
ab € 0,87*
Zubehör
fixPoint
17070
ab € 0,97*
Zubehör
Goobay
17068
ab € 0,48*
Zubehör
Goobay
17071
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.