Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachblech; für Profile; W: 40mm; L: 80mm; Stahl; Größe: 40mm; GN967


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachblech; für Profile; W: 40mm; L: 80mm; Stahl; Größe: 40mm; GN967
Flachblech; für Profile; W: 40mm; L: 80mm; Stahl; Größe: 40mm; GN967
Artikel-Nr.:
     2805-GN967-40-80-F-1-SW
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 967-40-80-F-1-SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Farbe: schwarz
Raster Montageöffnungen: 40mm
Breite: 40mm
Material: Stahl
Länge: 80mm
Anwendung: für Profile
Montage Element-Typ: Flachblech
Herstellerserie: GN967
Profilgröße: 40mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.