Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebel; Spanner; L. Gewinde: 60mm; L.Hebel: 101mm; Korpus: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebel; Spanner; L. Gewinde: 60mm; L.Hebel: 101mm; Korpus: schwarz
Hebel; Spanner; L. Gewinde: 60mm; L.Hebel: 101mm; Korpus: schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-GN927-101-M10-60-B
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN927-101-M10-60-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel m10x80 schwarz
klemmhebel m10
Hersteller: ELESA+GANTER
Gewindelänge: 60mm
Hebel-Art: Spanner
Korpusfarbe: schwarz
Hebellänge: 101mm
Material des Handgriffs: Stahl
Ausführung: nicht verstellbar
Montage Element-Typ: Hebel
Außerngewinde: M10
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.