Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmutter; M16; 2; Stahl; Beschichtung: Epoxidharz; rosafarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GN583-M16
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 583-M16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
Ringmutter (ohne Norm)
epoxidharz
Hersteller: ELESA+GANTER
Farbe: rosafarben
Material: Stahl
Gewinde: M16
Beschichtungsmaterial: Epoxidharz
Montage Element-Typ: Ringmutter
Gewindesteigung: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,34*
€ 195,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,60*
€ 192,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,18*
€ 178,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,73*
€ 155,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,48*
€ 139,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.