Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmutter; M12; 1,75; Stahl; Beschichtung: Epoxidharz; rosafarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GN583-M12
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 583-M12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
Ringmutter (ohne Norm)
epoxidharz
Hersteller: ELESA+GANTER
Farbe: rosafarben
Material: Stahl
Gewinde: M12
Beschichtungsmaterial: Epoxidharz
Montage Element-Typ: Ringmutter
Gewindesteigung: 1,75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,91*
€ 153,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,79*
€ 150,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,61*
€ 139,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,83*
€ 124,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,91*
€ 109,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.