Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmutter; M10; 1,5; Stahl; Beschichtung: Epoxidharz; rosafarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GN583-M10
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 583-M10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
Ringmutter (ohne Norm)
epoxidharz
Hersteller: ELESA+GANTER
Farbe: rosafarben
Material: Stahl
Gewinde: M10
Beschichtungsmaterial: Epoxidharz
Montage Element-Typ: Ringmutter
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,04*
€ 136,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,62*
€ 135,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,92*
€ 124,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,28*
€ 112,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,74*
€ 97,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.