Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet: beständig; Neodym; H: 6mm; 85N; Ø: 43mm; L.Schaft: 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet: beständig; Neodym; H: 6mm; 85N; Ø: 43mm; L.Schaft: 15mm
Magnet: beständig; Neodym; H: 6mm; 85N; Ø: 43mm; L.Schaft: 15mm
Artikel-Nr.:
     2805-GN51.3-ND-43
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 51.3-ND-43
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
Rundmagnet
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser: 43mm
Gehäuse-Material: Gummi
Höhe: 6mm
Außerngewinde: M6
Kraft: 85N
Magnet-Typ: beständig
Bolzenmaterial: Stahl
Schaftlänge: 15mm
Magnetisches Material: Neodym
Weitere Suchbegriffe: elesa+ganter rundmagnet, rundmagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.