Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet: beständig; Neodym; H: 6mm; 140N; Ø: 20mm; Mat.Geh: Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet: beständig; Neodym; H: 6mm; 140N; Ø: 20mm; Mat.Geh: Stahl
Magnet: beständig; Neodym; H: 6mm; 140N; Ø: 20mm; Mat.Geh: Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-GN50.1-ND-20
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 50.1-ND-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
Rundmagnet
Hersteller: ELESA+GANTER
Gehäusematerial: Stahl
Durchmesser: 20mm
Höhe: 6mm
Kraft: 140N
Magnet-Typ: beständig
Magnetisches Material: Neodym
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.