Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe; Durchm.Sockel: 32mm; Edelstahl; H: 9mm; Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe; Durchm.Sockel: 32mm; Edelstahl; H: 9mm; Schraube
Unterlegscheibe; Durchm.Sockel: 32mm; Edelstahl; H: 9mm; Schraube
Artikel-Nr.:
     2805-GN438.5-32-9-5A70
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 438.5-32-9-5-A-70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
Hersteller: ELESA+GANTER
Montage: Schraube
Gehäuse-Material: Edelstahl
Durchmesser der Öffnung: 5mm
Höhe: 9mm
Beschichtungsmaterial: Gummi
Shore-Härte: 70
Montage Element-Typ: Unterlegscheibe
Sockeldurchmesser: 32mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.