Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 25A; USchalt: 48÷530VAC; 3-phasen; Serie: GN3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GN325BSR
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     GN325BSR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Betriebstemperatur: -40...80°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 103,9x79,7x36,83mm
Signal: LED
Schaltweise: ohne Verzögerung angeschlossen
Betriebsstrom max.: 25A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 3-phasen
Relaisserie: GN3
Steuerspannung: 90...140V AC
Schaltspannung: 48...530V AC
Relaiseigenschaften: zusätzliche RC-Schatlung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,38*
€ 355,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,78*
€ 332,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,24*
€ 306,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,46*
€ 288,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,03*
€ 265,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.