Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzen mit Kopf; Ø: 8mm; L: 40mm; ohne Querloch,mit Auflage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolzen mit Kopf; Ø: 8mm; L: 40mm; ohne Querloch,mit Auflage
Bolzen mit Kopf; Ø: 8mm; L: 40mm; ohne Querloch,mit Auflage
Artikel-Nr.:
     2805-GN2342-NI-8-40-B-1
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 2342-NI-8-40-B-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser: 8mm
Gehäuse-Material: Edelstahl
Länge: 40mm
Ausführung: mit Auflage;ohne Querloch
Sicherungs Element-Typ: Bolzen mit Kopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.