Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Netz- und Stromversorgungsanalysator; LCD 7"; 4GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Netz- und Stromversorgungsanalysator; LCD 7"; 4GB
Messgerät: Netz- und Stromversorgungsanalysator; LCD 7"; 4GB
Artikel-Nr.:
     2805-GM-M820C
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     MAVOWATT 270
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GOSSEN METRAWATT
Verwendeten Displays-Art: LCD 7"
Stromquelle: Akku Ni-MH x1
Dichtheitsklasse: IP50
Versorgungsspannung: 85...265V AC
Frequenz: 45...65Hz;15...20Hz
Netz-Art: 3-phasig
Schnittstelle: Ethernet;Bluetooth;WiFi;VNC
Speicherkapazität: 4GB
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Messwertspeicher: 10k
Abmessungen: 255,78x207,26x105,41mm
Passendes Zubehör: GM-Z818R;GM-Z802C;GM-Z802D;GM-Z802F;GM-Z802G;GM-Z802H;GM-Z802I;GM-Z802J;GM-Z802K;GM-Z802L;GM-Z802M
Standardausstattung: Messkabel;Schutzhülle;Netzladegerät;Kalibrierungszertifikat vom Hersteller
Messgerät-Eigenschaften: grafische Darstellung von Messergebnissen;4 Stromeingänge;automatische Einstellung von Grenzwerten;Energieüberwachung und -protokollierung;Anzeige von Phasenvektoren;8 unabhängige Eingangskanäle;4 Spannungseingänge bis 1000V RMS;automatic report generation;Überwachung der Werte in Echtzeit;time synchronization via GPS and NTP;Intelligent Answer Modules;acquisition of transients in the micro second range
Messgeräte-Typ: Netz- und Stromversorgungsanalysator
Herstellerserie: MAVOWATT 270
Messung: Spannung AC;Blindleistung;Wirkleistung;Scheinleistung;Leistungsfaktor;Strom AC;Energie;Anfahrstrom;Scheitelfaktor;Phasenverschiebungsfaktor (DPF);THD;elektrische Wirkenergie;elektrische Blindenergie;TID;elektrische Scheinenergie
Batterie/Akku: Akku Ni-MH x1
Software: DranView 7
Tochpanel: ja
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GOS:
GOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.629,31*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.728,75*
€ 16.337,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.708,86*
€ 16.313,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.649,20*
€ 16.242,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.629,31*
€ 16.218,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.