Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Erdwiderstand; 0÷19,99kΩ; IP54; GM-Z591A,GM-Z591B; 40V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Erdwiderstand; 0÷19,99kΩ; IP54; GM-Z591A,GM-Z591B; 40V
Messgerät: Erdwiderstand; 0÷19,99kΩ; IP54; GM-Z591A,GM-Z591B; 40V
Artikel-Nr.:
     2805-GM-M591B
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     GEOHM 5-SET
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GOSSEN METRAWATT
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x4
Dichtheitsklasse: IP54
Äußere Abmessungen: 155x95x190mm
Entspricht Norm: DIN VDE 0413
Messwertspeicher: 250
Passendes Zubehör: GM-Z591A;GM-Z591B
Standardausstattung: Transportgürtel;Kalibrierungszertifikat vom Hersteller;Bedienungsanleitung;Koffer;Messkabel 15m (rot);Messleitung 20m (blau);Messleitung 4,5m (schwarz);Messkabel 4,5m (grün);Erdungsstange x4
Messgeräte-Typ: Erdwiderstand
Messung: Widerstand (4-Leitungen);Widerstand (3-Leitungen);Erdungswiderstand;AC Strom (mit Stromzangen)
Messspannung: 40V
Messbereich des Erdungswiderstands: 0...19,99kΩ
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x4
Messgenauigkeit des Erdungswiderstandes: ±(2% + 3 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GOS:
GOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.132,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.273,56*
€ 1.515,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.253,95*
€ 1.492,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.205,08*
€ 1.434,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.172,19*
€ 1.394,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.132,16*
€ 1.347,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.