Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Strommessgerät; digital,Zange; ØLeitg: 25mm; LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Strommessgerät; digital,Zange; ØLeitg: 25mm; LCD
Messgerät: Strommessgerät; digital,Zange; ØLeitg: 25mm; LCD
Artikel-Nr.:
     2805-GM-M320B
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     METRACLIP 410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Hersteller: GOSSEN METRAWATT
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6LR61 9V x1
Äußere Abmessungen: 193x64x31mm
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 300V
Passendes Zubehör: GM-Z320A
Standardausstattung: Bedienungsanleitung
Messgerät-Eigenschaften: automatische Bereichsänderung;automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);automatische Nullung
Messgeräte-Typ: Strommessgerät
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 25mm
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: DC Strom;Strom AC
Typ des Messgeräts: digital;Zange
AC Strommessbereich: 400A;0...100A
DC Strommessbereich: 400A;0...100A
Batterie/Akku: Batterie 6LR61 9V x1
Parameter anzeigen: 3,5 Ziffern (3999)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1% + 5 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(1% + 5 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GOS:
GOS
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 329,47*
€ 363,65*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 334,00*
€ 365,45*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 341,08*
€ 374,13*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 356,56*
€ 392,31*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 376,98*
€ 413,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,13*
€ 491,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,64*
€ 482,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,11*
€ 467,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,73*
€ 461,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,98*
€ 448,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z320A
ab € 44,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.