Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Strommessgerät; digital,Zange; LCD; ØLeitg: 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Strommessgerät; digital,Zange; LCD; ØLeitg: 40mm
Messgerät: Strommessgerät; digital,Zange; LCD; ØLeitg: 40mm
Artikel-Nr.:
     2805-GM-M311D
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     METRACLIP 61
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Hersteller: GOSSEN METRAWATT
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR44 1,5V x2
Äußere Abmessungen: 64x176x23mm
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 600V;CAT III 300V
Standardausstattung: Schutzhülle;Bedienungsanleitung
Messgeräte-Typ: Strommessgerät
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 40mm
Messung: Strom AC;Leck strom
Typ des Messgeräts: digital;Zange
AC Strommessbereich: 300A;0...300mA
Batterie/Akku: Batterie LR44 1,5V x2
Parameter anzeigen: 3,5 Ziffern (3200)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1,2% + 5 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GOS:
GOS
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 391,40*
€ 425,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 389,56*
€ 425,22*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 391,83*
€ 427,29*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 399,81*
€ 437,22*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 445,07*
€ 481,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,39*
€ 572,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,56*
€ 561,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,73*
€ 548,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,22*
€ 540,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,07*
€ 529,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01120761
ab € 342,31*
Sonstiges
Benning
044103-ISO
ab € 1.254,12*
Sonstiges
GMC Instruments Group
M590A
ab € 693,76*
Sonstiges
GMC Instruments Group
M311H
ab € 945,94*
Sonstiges
GMC Instruments Group
M311G
ab € 945,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.