Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 0,5A; DO213AA; Ufmax: 1,2V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 0,5A; DO213AA; Ufmax: 1,2V
Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 0,5A; DO213AA; Ufmax: 1,2V
Artikel-Nr.:
     2805-GL34D-LGE
Hersteller:
     LUGUANG ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     GL34D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: LUGUANG ELECTRONIC
Montage: SMD
Gehäuse: DO213AA
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 1,2V
Vorwärtsstrom: 0,5A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 10A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: diode 0,5a, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,036* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.