Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 1A; MiniMELF plastic; Ufmax: 1,2V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 1A; MiniMELF plastic; Ufmax: 1,2V
Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 1A; MiniMELF plastic; Ufmax: 1,2V
Artikel-Nr.:
     2805-GL1D-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     GL1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
smd-diode minimelf
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: MiniMELF plastic
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsstrom max.: 5A
Vorwärtsspannung max.: 1,2V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 27A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,575*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,023* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1,3175*
€ 1,56783
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,2075*
€ 1,43693
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,0625*
€ 1,26438
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,0125*
€ 1,20488
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,825*
€ 0,98175
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,795*
€ 0,94605
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,725*
€ 0,86275
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.