Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfnadel; Arbeitshub: 4,3mm; Hub max: 6,35mm; 3A; Kontakte: Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GKS-075-0005
Hersteller:
     Ingun
Herst.-Nr.:
     GKS-075 207 100 A 2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: INGUN
Montage: gepresst
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Betriebstemperatur: -40...80°C
Nennstrom: 3A
Länge: 33,1mm
Kontaktmaterial: Stahl
Spitzenform: scharf
Mess Zubehörs-Typ: Prüfnadel
Hub max.: 6,35mm
Arbeitshub: 4,3mm
Durchmesser Kabelschuh: 1mm
Eigenschaften des Messzubehörs: nicht magnetisch;selbstreinigend
Passendes Zubehör: KS-07530E03;KS-07530E05;KS-07530G;KS-07547E03;KS-07547G
Herstellerserie: GKS-075
Federauslenkungskraft: 2N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.